Beli soket data di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Oil Filter Socket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  2. Toptul 6PT Sockets 3/8inch Drive (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp9.900

  3. Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp109.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Cable (m): 1.5
    • Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
  4. Meval LAN Socket - Inbow
    Mulai

    Rp24.900

    Meval LAN Socket - Inbow
    Deskripsi:
    - Menghambat nyala api. - Tahan banting. - Mampu menahan panas (sampai 120°C).
    atribut:
    • Voltage (V): < 36
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
    • Material: Switch : PP Polypropylene, Cross-sectional : Bakelite
    • Maximum Current (A) : < 1.5
  5. Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp80.900

    Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)
    Deskripsi:
    Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.
    atribut:
    • Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
    • Saklar: 1 Saklar
  6. Legrand RJ45 Socket Arteor
    Mulai

    Rp969.900

    Legrand RJ45 Socket Arteor
    atribut:
    • Storage Temperature (°C): -40-70
    • Operating/Setting Temperature (°C): -40-70
    • IP Protection: IP20
    • Halogen Free: Yes
  7. Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp329.900

    Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    atribut:
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Connection: Screwed terminal
    • Material: Plastic
  8. Schneider Electric Linergy TR Cable ends Insulated Markable
    Mulai

    Rp5.900

    Schneider Electric Linergy TR Cable ends Insulated Markable
    atribut:
    • Cable End Size: Medium
    • Cable End Type: Single Conductor
    • Product or Component Type: Cable End
    • Range of Product: Linergy
    • Standards: NF C 63-023
    • Type of Packing: String of Bags
  9. HAZET Socket
    58%
    Mulai

    Rp289.900

  10. INABA DENKO Wall Inlet (Corong Dinding Talang AC)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    INABA DENKO Wall Inlet (Corong Dinding Talang AC)
    Deskripsi:
    Every Wall Inlet Type is Provided With a Protruding Pin on The inside Surface of The Cover Which Can Be Aligned With a Hole in The Cover of Slimduct SD to Prevent The Duct Cover From Sliding Down When It is Mounted Vertically. Except The Size 140.
  11. Legrand Mobile Socket P17
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    Legrand Mobile Socket P17
    atribut:
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Connection: Screwed Terminal
    • Material: Plastic
  12. Autonics Socket
    Mulai

    Rp19.900

    Autonics Socket
    atribut:
    • DIN: 48x48 (1/16)
  13. JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metric
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp27.900

    JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metric
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga soket data Terbaru October 2026
Legrand Telephone/Data Socket MalliaRp1.699.900
JTC Oil Filter SocketRp119.900
Toptul 6PT Sockets 3/8inch Drive (Mata Sock)Rp9.900
Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Rp109.900
Legrand Plate Mallia (Penutup Dinding)Rp159.900
Meval LAN Socket - InbowRp24.900
Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Rp80.900
Legrand RJ45 Socket ArteorRp969.900
Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)Rp329.900
JTC Socket Set (Set Kunci Sok)Rp329.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)